Makita - Combokit 18V ELX300V - ELX300V

VIX
KopierKopier
Makita - Combokit 18V ELX300V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall batteridrevne skrutrekkere - 1

  • Antall maskiner totalt - 3

  • Strømforsyning - Akkumulator

  • Med ladestasjon - Ja

  • Emballasje - Koffert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070246830276

Elnummer

8876719

Leverandørens varenummer

ELX300V

Typebeskrivelse

8876719

Antall batteridrevne skrutrekkere:

1

Antall maskiner totalt:

3

Strømforsyning:

Akkumulator

Med ladestasjon:

Ja

Emballasje:

Koffert

Antall bormaskiner:

1

Antall sager:

0

Antall slipemaskiner:

0

Antall varmluftspistoler:

0

Antall styrebor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall sagblad:

0

Antall bits totalt:

0

Et flott sett som leveres med Borskrutrekker DDF484RTJ, Slagskrutrekker DTD153Z, Borhammer DHR202Z.
Settet inneholder også 2 stk 5Ah batterier og en hurtiglader. Leveres i to stablebare koffert., DDF484Z (Elnr: 8835845)
Kraftig batteridrevet drill med børsteløs motor. Kompakt og kraftig allround drill på 18V, børsteløs motor og kun 1,7Kg. Svært god balanse og ergonomi. 13mm chuck, belte-klips, LED lys med 10 sec. «after glow», dreiemoment: 54/36Nm (Hard/myk), 2 gir (rpm 0-400 / 1550) 16 momentinnstillinger., Brukerfordeler:
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
LED-arbeidsbelysning.
Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.
Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning., For teknisk spesifikasjon, søk opp Elnummer 8835845, DTD153Z (Elnr: )
Slagskrutrekker 18V. Kompakt utforming med børsteløs motor. Kraftig med 170Nm dreiemoment. Z-modell leveres uten batteri og lader., Brukerfordeler:
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
Høyt dreiemoment.
1/4" bitsinnfesting.
Reversmulighet.
Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
LED-arbeidsbelysning., For teknisk spesifikasjon, søk opp Elnummer, DHR202Z (Elnr: 8809961)
Lett og hending 18V borhammer med SDS-PLUS verktøyfeste. Egnet til de fleste jobber med en kapasitet på 20mm i betong. Kommer med gummiert sidegrep og LED lys., Brukerfordeler:
Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling.
Rotasjonsmodus: Meiselen kan rotere 360 grader med 40 forskjellige låseposisjoner.
Engreps chuck for enkelt bytte av bor (SDS-PLUS).
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Mangfoldig bruksområde.
Ergonomisk utforming for god komfort ved lange arbeidspass.
LED-arbeidsbelysning., For teknisk spesifikasjon, søk opp Elnummer 8809961