Makita - Eksentersliper 18V (kun maski Eksentersliper 18V (kun maski - DBO180Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,7 kg
Slipemiddelfeste - Låse med borrelås
Slipeskivediameter - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381658584
Elnummer
8876095
Leverandørens varenummer
DBO180Z
Typebeskrivelse
8876095
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
1,7 kg
Slipemiddelfeste:
Låse med borrelås
Slipeskivediameter:
125 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,4 kg
Omdreiningstall ved tomgang:
7000...11000 1/min