Makita - EKSENTERSLIPER BO5041 125MM Makita - BO5041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 300 W
Slipeskivediameter - 125 mm
Diameter på oscillerende krets 1 - 2,8 mm
Rotasjonshastighet ved tomgang - 4000...12000 1/min
Maskinvekt - 1,4 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
088381607308
Elnummer
8837608
Leverandørens varenummer
BO5041
Typebeskrivelse
8837608
Vurdert strømforbruk:
300 W
Slipeskivediameter:
125 mm
Diameter på oscillerende krets 1:
2,8 mm
Rotasjonshastighet ved tomgang:
4000...12000 1/min
Maskinvekt:
1,4 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Strømstyrke:
1,3 A
Diameter på oscillerende krets 2:
0 mm
Slag:
2,8 mm
Slipemiddelfeste:
Låse med borrelås
Lengde:
218 mm
Bredde:
123 mm
Høyde:
153 mm