Makita - Fugepistol 18V DCG180Z - DCG180Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 0 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2,4 kg
Utpressingstrykk - 5000 N
Total lengde - 404 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381658645
Elnummer
8876130
Leverandørens varenummer
DCG180Z
Typebeskrivelse
8876130
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
0 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
2,4 kg
Utpressingstrykk:
5000 N
Total lengde:
404 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2,1 kg
Bredde:
108 mm
Høyde:
281 mm


