Makita - Gipskutter 18V DCO180Z Makita - DCO180Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,8 kg
Slag - 3,18 mm
Antall slag uten motstand - 30000 1/min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381674522
Elnummer
8876270
Leverandørens varenummer
DCO180Z
Typebeskrivelse
8876270
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
1,8 kg
Slag:
3,18 mm
Antall slag uten motstand:
30000 1/min
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,5 kg
Lengde:
307 mm
Bredde:
78 mm
Høyde:
118 mm


