Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Makita - Gressklipper 18V+18V DLM380Z - DLM380Z

VIX
KopierKopier
Makita - Gressklipper 18V+18V DLM380Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Klippesystem - Andre

  • Kuttbredde - 380 mm

  • Volum på oppsamlingsenhet - 40 l

  • Vekt inkludert batteripakke - 15 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381665315

Elnummer

8876135

Leverandørens varenummer

DLM380Z

Typebeskrivelse

8876135

Nominell spenning:

18 V

Klippesystem:

Andre

Kuttbredde:

380 mm

Volum på oppsamlingsenhet:

40 l

Vekt inkludert batteripakke:

15 kg

Klippehøyde:

25...75 mm

Kraftig miljøvennlig batteriklipper som bruker 2 stk 18V batterier. Lav vekt, kun 14,5 kg. Enkel i bruk, med håndtak som kan justeres i høyden. Klippebredde på 38 cm, og oppsamler på 40 ltr. Z-modell kommer uten batteri


Brukerfordeler:

Justèrbart håndtak. Mykt håndtak og enkel å legge sammen. 36V drevet av 2stk 18V batterier. Maskinen har egen batteriholder for hvert batteri.


Tekniske spesifikasjoner:

Li-ion batteri 18V

Spenning2 x 18 V

Turtall (min-1) 3300

Skjærehøyde posisjoner 13

Bredde på klipperdeksel 38 cm

Kapasitet samleboks 40 L

Netto vekt 14,2 kg

Anbefalt klippeområde 200-300 m²

klippehøyde 20 - 75 mm