Utgått

Makita - Gresstrimmer 18V DUR181LZ - DUR182LZ

VIX
KopierKopier
Makita - Gresstrimmer 18V DUR181LZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 0 Ah

  • Kuttediameter - 300 cm

  • Lengde på teleskophåndtak - 1843...1843 cm

  • Vekt inkludert batteripakke - 3,9 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381653305

Elnummer

8876133

Leverandørens varenummer

DUR182LZ

Typebeskrivelse

8876133

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

0 Ah

Kuttediameter:

300 cm

Lengde på teleskophåndtak:

1843...1843 cm

Vekt inkludert batteripakke:

3,9 kg

Lett og brukervennlig gresstrimmer på batteri. Børsteløs motor, XPT teknologi og god ergonomi. Lang driftstid per lading på batteriet. Motor plassert need på maskinen nært skjæreverktøyet.


Brukerfordeler:

Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid. Varsellampe indikerer når det er lite strøm på batteri. Robust, justerbart støttehåndtak. Z-modell - leveres uten batteri og lader.