Makita - Gresstrimmer 18V DUR181Z Makita - DUR181Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Kuttediameter - 26 cm
Lengde på teleskophåndtak - 123...143 cm
Vekt inkludert batteripakke - 2,9 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381675451
Elnummer
8876271
Leverandørens varenummer
DUR181Z
Typebeskrivelse
8876271
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Kuttediameter:
26 cm
Lengde på teleskophåndtak:
123...143 cm
Vekt inkludert batteripakke:
2,9 kg
Lett og hendig gresstrimmer på batteri (18V) med klippebredde på 260 mm. Trimmeren har loop-håndtak og teleskopskaft. Z-modell leveres uten batteri og lader.