Makita - Hekksaks 18V+18V DUH651Z - DUH651Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 36 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Maks. Grentykkelse - 18 mm
Sverdlengde - 650 mm
Vekt inkludert batteripakke - 5,5 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381670333
Elnummer
8876136
Leverandørens varenummer
DUH651Z
Typebeskrivelse
8876136
Nominell spenning:
36 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Maks. Grentykkelse:
18 mm
Sverdlengde:
650 mm
Vekt inkludert batteripakke:
5,5 kg
Kuttehastighet ved tomgang:
1000 1/min
Effektiv bladlengde:
650 mm
Bladavstand:
36 mm
Lengde:
1134 mm
Bredde:
225 mm
Høyde:
200 mm
Brukerfordeler:
36V drevet av 2stk 18V batterier. Maskinen har egen batteriholder for hvert batteri. Hendig batteridrevet hekksaks som er lett å ta med seg. Velbalansert maskin. Meget stillegående. Z-modell - leveres uten batteri og lader.
Tekniske spesifikasjoner:
Spenning 2 x 18 V
Lengde 650 mm
Vekt 5,2 kg
Slagtall (min-1) 1000-1800
Dimensjoner (LxBxH) 1134x225x199 mm


