Makita - Hekksaks 18V DUM168ZX - DUM168ZX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Maks. Grentykkelse - 0 mm
Sverdlengde - 160 mm
Vekt inkludert batteripakke - 1,4 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381675260
Elnummer
8876132
Leverandørens varenummer
DUM168ZX
Typebeskrivelse
8876132
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Maks. Grentykkelse:
0 mm
Sverdlengde:
160 mm
Vekt inkludert batteripakke:
1,4 kg
Kuttehastighet ved tomgang:
1250 1/min
Effektiv bladlengde:
0 mm
Bladavstand:
0 mm
Lengde:
337 mm
Bredde:
176 mm
Høyde:
130 mm
Brukerfordeler:
Liten og hendig gresstrimmer/hekksaks for hage, gårdsplasser etc.
Varsellampe indikerer når det er lite strøm på batteri. Valgfritt tilbehør: forlenger håndtak gjør arbeidet enklere og mer ergonomisk. Hekksaks som gir en presis trimming av busker og hekk.
Hekksaksens kvistoppsamler gjør kutteområdet rent. Driftstid 3,0Ah batteri/115min og 1,3Ah batteri/50min. Standard utstyr: 200mm hekksaks med kvistoppsamler. Slagtall (min-1) 1250


