Makita - Hjørnesliper 200W BO4565K - BO4565K

VIX
KopierKopier
Makita - Hjørnesliper 200W BO4565K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 200 W

  • Omdreiningstall ved tomgang - 0...14000 1/min

  • Slipemiddelfeste - Låse med borrelås

  • Baseplatehjørne jigg - 96 mm

  • Maskinvekt - 1,2 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

088381081764

Elnummer

8835999

Leverandørens varenummer

BO4565K

Typebeskrivelse

8835999

Vurdert strømforbruk:

200 W

Omdreiningstall ved tomgang:

0...14000 1/min

Slipemiddelfeste:

Låse med borrelås

Baseplatehjørne jigg:

96 mm

Maskinvekt:

1,2 kg

Spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Strømstyrke:

0,9 A

Slag:

1,5 mm

Lengde:

219 mm

Bredde:

112 mm

Høyde:

139 mm

Smidig hjørnesliper fra Makita for slipepapir med borrelåsfeste. | Brukerfordeler: | Holdbar aluminiumskonstruksjon som er beskyttet mot støv. | Ergonomisk utformet og godt, gummibelagt og sikkert grep. | Bunnplate i aluminium. | Tekniske spesifikasjoner: | Effekt: 200 W | Vibrasjoner pr min: 14000 min-1 | Slipepute dimensjoner: 112 x 190 mm | Dimensjoner, fastspent slipeark: 114 x 102 mm | Pad størrelse (trekant): 96 x 96 x 96 mm | Slipeomløp diameter: 1,5 mm | Vekt: 1,2 kg | Dimensjoner (LxBxH): 219 x 112 x 139 mm