Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Makita - Høyttaler blåtann 18V DMR200 Makita - DMR200

VIX
KopierKopier
Makita - Høyttaler blåtann 18V DMR200 Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Andre

  • Overføringsteknikk - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP64

  • Maks effekt - 10 W

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381825207

Elnummer

8822494

Leverandørens varenummer

DMR200

Typebeskrivelse

8822494

Kapslingsfarge:

Andre

Overføringsteknikk:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP64

Maks effekt:

10 W

Kapslingsmateriale:

Plast

Omgivelsestemperatur:

0...40 °C

Robust høyttaler med god lyd. IP64. Kan benyttes med enten 10,8V slide batteri, 14,4V, 18V eller strømadapter. Bluetooth, AUX og USB. Kan også lade telefonen samtidig som man lytter til musikk. Leveres uten batteri og lader.