Makita - KAFFFETRAKTER DCM501Z - DCM501Z

VIX
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kaffemaskin

  • Antall kopper - 1

  • Kannetype - Termoskanne

  • Grunnfarge - Grønn

  • Spenningsområde - 12...18 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

088381863131

Elnummer

8879698

Leverandørens varenummer

DCM501Z

Typebeskrivelse

8879698

Modell / utførelse:

Kaffemaskin

Antall kopper:

1

Kannetype:

Termoskanne

Grunnfarge:

Grønn

Spenningsområde:

12...18 V

Lastkapasitet:

250 ml

Integrert kvern:

nei

Varmeplate:

nei

Aromavelger:

nei

Tidsur:

nei

Dryppstopp:

Ja

Vannfilter:

nei

Tefilter:

nei

Avtagbar vanntank:

Ja

Melkskumming:

nei

Bredde:

187 mm

Høyde:

218 mm

Dybde:

243 mm

Automatisk av:

nei

Makita Kaffetrakter 12V-18V 250ml DCM501Z Filter og puter

Mobil 12V-18V kaffetrakter med 250ml vanntank. Leveres med filterholder og holder for kaffeputer, måleskje og kopp med lokk. Brukes med filterkaffe eller standard kaffeputer. Kompakt kaffetrakter med bærehåndtak som kan brukes med 12V og 18V batterier. Perfekt å ha med i bilen og på arbeidsplassen.

Brukerfordeler:
Trakter en 160ml kopp med kaffe på 5-7 minutter.
Z-modell - leveres uten batteri og lader.
Brukes med enten 12V MAX eller 18V batteri