Makita - Kapp/gjæringssag 216mm blad Kapp/gjæringssag 216mm blad - LS0815FL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 1400 W
Tomgangsturtall - 5000 1/min
Sagblad diameter - 216 mm
Snittbredde som kappsag 90°/90° - 305 mm
Vekt - 14,1 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381662352
Elnummer
8876069
Leverandørens varenummer
LS0815FL
Typebeskrivelse
8876069
Vurdert strømforbruk:
1400 W
Tomgangsturtall:
5000 1/min
Sagblad diameter:
216 mm
Snittbredde som kappsag 90°/90°:
305 mm
Vekt:
14,1 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Strømstyrke:
6 A
Sagblad hulldiameter:
30 mm
Gjæringsinnstilling venstre:
45 °
Gjæringsinnstilling høyre:
45 °
Vinkelinnstilling venstre:
45 °
Vinkelinstilling høyre:
45 °
Bredde anleggsflate:
65 mm
Lengde anleggsflate:
305 mm
Snittdybde som kappsag 90°/90°:
65 mm
Snittbredde som kappsag 90°/45°:
215 mm
Snittdybde som kappsag 90°/45°:
65 mm
Snittbredde som kappsag 45°/90°:
215 mm
Snittdybde som kappsag 45°/90°:
65 mm
Snittbredde som kappsag 45°/45°:
305 mm
Snittdybde som kappsag 45°/45°:
50 mm
Grunnramme inkludert:
Ja
Lengde:
750 mm
Bredde:
450 mm
Høyde:
483 mm


