Makita - Kapp-/gjæringssag 260mm blad Makita - LS1019L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 6,6 W
Sagblad diameter - 260 mm
Vinkelinnstilling venstre - 60 °
Skjæredybde (90°) - 68 mm
Vekt - 26300 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381843997
Elnummer
8876988
Leverandørens varenummer
LS1019L
Typebeskrivelse
8876988
Vurdert strømforbruk:
6,6 W
Sagblad diameter:
260 mm
Vinkelinnstilling venstre:
60 °
Skjæredybde (90°):
68 mm
Vekt:
26300 kg
Strømstyrke:
6,6 A
Utgangseffekt:
1510 W
Spenning:
230 V
Rotasjonshastighet ved tomgang:
3200...3200 1/min
Klippehastighet:
0 m/s
Sagblad hulldiameter:
40 mm
Vinkelinstilling høyre:
60 °
Bredde anleggsflate:
0 mm
Lengde anleggsflate:
0 mm
Skjæredybde (45°):
68 mm
Justerbar skjæredybde:
0...0 mm
Maks gjæringsvinkel:
60 °
Lengde:
805 mm
Bredde:
603 mm
Høyde:
660 mm
Dobbel glidemekanisme.
Enestående støvavsug
Kan settes helt inntil vegg pga ny konstruksjon
Overlegen kapasitet


