Makita - Kapp-og Gjæresag DLS714Z - DLS714Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 36 V
Batterikapasitet - 0 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 13,5 kg
Sagblad diameter - 190 mm
Skjæredybde (90°) - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381699594
Elnummer
8876708
Leverandørens varenummer
DLS714Z
Typebeskrivelse
8876708
Nominell spenning:
36 V
Batterikapasitet:
0 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
13,5 kg
Sagblad diameter:
190 mm
Skjæredybde (90°):
60 mm
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
13,5 kg
Sagblad hulldiameter:
20 mm
Skjæredybde (45°):
60 mm
Maks gjæringsvinkel:
45 °
Tomgangsturtall:
5700 1/min
Lengde:
655 mm
Bredde:
430 mm
Høyde:
445 mm


