Makita - Kappeskive 125x0,8mm - B-45733
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381451000
Elnummer
8876715
Leverandørens varenummer
B-45733
Typebeskrivelse
8876715
Kappeskive for rustfritt stål.
Senterhull: 22,23 mm
Diameter: 125 mm
Tykkelse: 0,8 mm
Senterhull: 22,23 mm
Diameter: 125 mm
Tykkelse: 0,8 mm


