Makita - Kjedesag 18Vx18V - DUC302Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 0 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 4,7 kg
Effektiv kuttlengde - 300 mm
Sverdlengde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381670852
Elnummer
8876134
Leverandørens varenummer
DUC302Z
Typebeskrivelse
8876134
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
0 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
4,7 kg
Effektiv kuttlengde:
300 mm
Sverdlengde:
300 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
4,7 kg
Lengde:
600 mm
Bredde:
234 mm
Høyde:
198 mm
Tekniske spesifikasjoner:
Sverdstørrelse 300 (12") mm
Turtall (min-1) 4500


