Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Makita - KOMBIHAMMER 18V DHR182RTWJ - DHR182RTWJ

VIX
KopierKopier
Makita - KOMBIHAMMER 18V DHR182RTWJ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 5 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 3,2 kg

  • Maks slagtall - 5000 1/min

  • Verktøyfesting - SDS-plus

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

0088381873857

Elnummer

8879748

Leverandørens varenummer

DHR182RTWJ

Typebeskrivelse

8879748

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

5 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

3,2 kg

Maks slagtall:

5000 1/min

Verktøyfesting:

SDS-plus

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Vekt uten batteripakke:

2,6 kg

Rotasjonshastighet ved tomgang:

0...1350 1/min

Maks enkel slagenergi:

1,7 J

Bordiameter i betong:

18 mm

Bordiameter i stål:

13 mm

Bordiameter i tre:

24 mm

Lengde:

301 mm

Bredde:

82 mm

Høyde:

285 mm

Lett og liten 18V kombihammer med børsteløs motor. RTWJ-modeller leveres i Makpac systainer med 2stk. 5,0 Ah batterier, hurtiglader og HEPA støvkassett DX05. Brukes til boring i betong opp til Ø18mm og lett meisling. Boring i tre opp til Ø24mm. Boring i stål opp til Ø13mm. DHR182 er en liten kombihammer med god ergonomi. Den børsteløse motoren gir mye kraft og lavt batteriforbruk. Kombihammeren har AVT vibrasjonsreduksjonsteknolog og et meget effektivt støvavsug. Støvavsuget har en bryter for å banke filteret rent for å holde effekten oppe over tid. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning., TEKNISK INFORMASJON:
Slagkraft: 1,7 J
Optimalt område for borediameter i betong: 5 - 8 mm
Maks borediameter i betong: 18 mm
Maks borediameter i tre: 24 mm
Maks borediameter i stål: 13 mm
Slagtall: 0-5000 min⁻¹
Spenning: 18 V
Turtall: 0-1350 min⁻¹
Sidehåndtak
Vekt: 3,2 kg
Dimensjoner (LxBxH): 301 x 82 x 285 mm
Li-ion batteri 18V 2x 5,0Ah (90Wh)
Batteribeskyttelse
Ca ladetid 5.0Ah: 45 min
Spenning LXT
Maks hullborkrone med TCT-tenner: 35 mm