Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Makita - Kompressor 18V DMP180Z Trykkluftkompressor - DMP180Z

VIX
KopierKopier
Makita - Kompressor 18V DMP180Z Trykkluftkompressor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tankinnhold - 0 l

  • Maks trykk - 8,3 bar

  • Motoreffekt - 0 kW

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Drift - Direkte

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

088381898263

Elnummer

8879770

Leverandørens varenummer

DMP180Z

Typebeskrivelse

8879770

Tankinnhold:

0 l

Maks trykk:

8,3 bar

Motoreffekt:

0 kW

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Drift:

Direkte

Type motor:

Elektrisk

Tilkoblingsspenning:

18 V

Frekvens:

50 Hz

Strømstyrke:

0 A

Antall sylindre:

1

Antall utgående koblinger:

1

Leveringsmengde:

0 m³/min

Stempelbevegelser /min:

0 l

Turtall:

0 1/min

Smøretype:

Andre

Forskyvbar:

nei

Med motorvern:

nei

Med automatisk Start/Stopp:

nei

Slangetilkobling:

Andre

Tilkoblingsstørrelse uttak:

Andre

Med fjærsikring:

nei

Med tilbakeslagsventil:

nei

Med utløpsventil:

nei

Med kondensutløp:

Ja

Farge:

Grønn

Bredde:

80 cm

Høyde:

174 cm

Dybde:

80 cm

Vekt:

1800 kg

Batteridrevet 18V kompressor uten lufttank. Leveres med amerikansk, fransk og engelsk adapter, samt adapter til å pumpe baller og luftleker. Alle er festet til kompressoren slik at de ikke blir borte. Pumper dekk til bil, motorsykkel og sykkel, oppblåsbare leker og båter, baller etc. Ved større oppgaver må maskinen få 5 minutters pause for hver 5 minutters bruk for å kjøle seg ned. Kopmpressoren bruker Makita sine LXT 18V batterier, som også brukes til 18V verktøy fra Makita. Kompressoren har digitalt display hvor man kan stille inn ønsket trykk eller følge med på trykket mens man pumper luft. Den har autostopp når man når ønsket trykk og led-lys slik at den er enkel i bruk på steder med dårlig lys.