Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - Laser avsdandsmåler 100m LD100P - LD080PI

VIX
KopierKopier
Makita - Laser avsdandsmåler 100m LD100P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Datalogger - Ja

  • Roterende signalrute - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Vekt - 141 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381097819

Elnummer

8809986

Leverandørens varenummer

LD080PI

Typebeskrivelse

Laser avstandsmåler 100m

Laserklasse:

Klasse 2

Datalogger:

Ja

Roterende signalrute:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Vekt:

141 kg

Bølgelengde:

635 nm

Grensesnitt:

nei

Batteritype (form):

Andre

Kapslingsfarge:

Blå

Bredde:

57 mm

Høyde:

32 mm

Lengde:

117 mm

Laser avstandsmåler 100m