Makita - Laser avstandsmåler 50m LD050P MAKITA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde på signalavstand - 50 m
Laserklasse - Klasse 2
Synlig signalavstand - Ja
Roterende signalrute - Nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381097802
Elnummer
8809985
Leverandørens varenummer
LD050P
Typebeskrivelse
Laser avstandsmåler 60m
Lengde på signalavstand
50 m
Laserklasse
Klasse 2
Synlig signalavstand
Ja
Roterende signalrute
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Bølgelengde for sensor
635 nm
Datalogger
Ja
Grensesnitt
Nei
Batteritype
Andre
Kapslingsfarge
Blå
Bredde
45 mm
Høyde
29 mm
Lengde
116 mm
Vekt
98 kg
Laser avstandsmåler 60m