Makita - Laseravstandsmåler LD030P - LD030P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - Ja
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 0,1 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381699914
Elnummer
8876710
Leverandørens varenummer
LD030P
Typebeskrivelse
8876710
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
Ja
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,1 kg
Grensesnitt:
nei
Batteritype (form):
Andre
Kapslingsfarge:
Grønn
Bredde:
53 mm
Høyde:
25 mm
Lengde:
115 mm
Laseravstandsmåler med rekkevidde på 0,2 - 30 meter.
Nøyaktige målinger med et tastetrykk.
Lommestørrelse, IP54 - Sprut- og støvbeskyttet.
Raskt valg for gjentatte typer målinger.
Nøyaktige målinger med et tastetrykk.
Lommestørrelse, IP54 - Sprut- og støvbeskyttet.
Raskt valg for gjentatte typer målinger.


