Makita - Løvblåser 18V+18V DUB362Z Makita - DUB362Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kutter - nei
Grunnfarge - Turkis
Matespenningsområde - 36...36 V
Høyde - 295 mm
Bredde - 205 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
088381693110
Elnummer
8876912
Leverandørens varenummer
DUB362Z
Typebeskrivelse
8876912
Kutter:
nei
Grunnfarge:
Turkis
Matespenningsområde:
36...36 V
Høyde:
295 mm
Bredde:
205 mm
Lengde:
930 mm
Allsidig, stillegående løvblåser. Elegant for bruk inne i bygninger, hager osv. 36V kraft ved bruk av to stk 18V Li-ion batterier rett i maskinen. Langt blåserør følger med. Z-modell leveres uten batteri og lader.


