Makita - MAKITA Radio DAB+ DMR105/110 - BMR105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
DAB+ - Ja
Farge - Grønn
Klokkeradio - nei
CD-spiller - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381638494
Elnummer
8835895
Leverandørens varenummer
BMR105
Typebeskrivelse
8835895
Modell / utførelse:
Andre
DAB+:
Ja
Farge:
Grønn
Klokkeradio:
nei
CD-spiller:
nei
Type indikering:
Digital
Internett radio:
nei
KW (korbølge):
nei
LW (langbølge):
nei
MW (mellombølge):
nei
FM:
Ja
RDS:
Ja
Med strømforsyning:
Ja
Makita DAB-Radio.
Tar inn både DAB og FM Frekvenser.
Kan drives av de fleste Makita batterier fra 7,2V til 18V.
Kan også drives av medfølgende nett-adapter. AUX inngang og LCD-display. Sprutsikker. Vekt: 4kg
Tar inn både DAB og FM Frekvenser.
Kan drives av de fleste Makita batterier fra 7,2V til 18V.
Kan også drives av medfølgende nett-adapter. AUX inngang og LCD-display. Sprutsikker. Vekt: 4kg


