Makita - MAKITA Stavlykt LED 14,4/18V DML801 - BML801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Oppladbar - Ja
Hovedlyskilde - LED ikke utskiftbar
Lampeeffekt hovedlyskilde - 6 W
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Innebygd ladekrets - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381621243
Elnummer
8835863
Leverandørens varenummer
BML801
Typebeskrivelse
8835863
Oppladbar:
Ja
Hovedlyskilde:
LED ikke utskiftbar
Lampeeffekt hovedlyskilde:
6 W
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Innebygd ladekrets:
nei
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grønn
Spenningstype:
DC
Egnet for nødlys:
nei
Merkespenning:
144...144 V
Utgangssignal amplitude:
nei
Frekvenssveip modus:
nei
Lampeeffekt hjelpelyskilde:
0 W
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
240...0 lm
Bredde:
79 mm
Høyde/dybde:
115 mm
Lengde:
380 mm
Type kabling:
Avslutning
Ledertversnitt:
0 mm²
Lengde på tilkoblingskabel:
0 m