Makita - Makita Varmluftpistol 1800W HG6031VK 50-600°C m/ 4 dyser - HG6031VK

VIX
KopierKopier
Makita - Makita Varmluftpistol 1800W HG6031VK 50-600°C m/ 4 dyser

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 1800 W

  • Med temperaturkontroll - Ja

  • Luftstrømstyring - Trinn

  • Maskinvekt - 0,67 kg

  • Matespenningsområde - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

088381857345

Elnummer

8877014

Leverandørens varenummer

HG6031VK

Typebeskrivelse

8877014

Vurdert strømforbruk:

1800 W

Med temperaturkontroll:

Ja

Luftstrømstyring:

Trinn

Maskinvekt:

0,67 kg

Matespenningsområde:

230...230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Temperaturområde:

50...600 °C

Med temperaturvisning:

nei

Luftvolum:

250 l/min

Lengde:

257 mm

Bredde:

85 mm

Høyde:

206 mm

Varmluftpistol på 1800W med to innstillinger for luftmengde og trinnløs justering av temperatur.. 1: 300L/min. 2: 500L/min. 50-600°C. Leveres i koffert. Det medfølger 4 dyser. Bredstråledyse, reflektordyse, glassdyse og reduksjonsdyse. Varmluftpistol brukes til en rekke oppgaver. Blant annet fjerning av maling, bøying av plastrør, sveise folier, lodde rør og opptining. Dette er en varmluftpistol med justeringsmuligheter som gjør den egnet til en rekke oppgaver.