Makita - Makpac koffert Nr3 H:215mm Makpac koffert Nr3 - 821551-8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 215 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381432993
Elnummer
8876089
Leverandørens varenummer
821551-8
Typebeskrivelse
8876089
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
215 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
295 mm
Dybde:
390 mm
Makpac universalkoffert type 3. Dimensjoner (BDH) 395X295X215mm.


