Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Makita - Maskinveske LXT - P-72730

VIX
KopierKopier
Makita - Maskinveske LXT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veske

  • Materiale - Plast

  • Totalt antall rom - 1

  • Høyde - 260 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381703383

Elnummer

8876115

Leverandørens varenummer

P-72730

Typebeskrivelse

8876115

Modell / utførelse:

Veske

Materiale:

Plast

Totalt antall rom:

1

Høyde:

260 mm

Materialkvalitet:

Andre

Med skulderreim:

nei

Med lås:

Ja

Med skum:

nei

Med romdelere:

nei

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

275 mm

Dybde:

500 mm

Maskinveske LXT er en stiv bag/veske for maskiner og tilbehør.