Makita - Metallsag DCS553Z 18V - DCS553Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 0 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 3,1 kg
Sagblad diameter - 150 mm
Skjæredybde (90°) - 57,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
088381865241
Elnummer
8879745
Leverandørens varenummer
DCS553Z
Typebeskrivelse
8879745
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
0 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
3,1 kg
Sagblad diameter:
150 mm
Skjæredybde (90°):
57,5 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2,8 kg
Sagblad hulldiameter:
20 mm
Maks gjæringsvinkel:
0 °
Tomgangsturtall:
4200 1/min
Lengde:
268 mm
Bredde:
186 mm
Høyde:
250 mm