Makita - Metallsirkelsag 18V Metallsirkelsag 18V 4Ah - DCS550RMJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 4 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2,6 kg
Sagblad diameter - 136 mm
Sagblad hulldiameter - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381670913
Elnummer
8876097
Leverandørens varenummer
DCS550RMJ
Typebeskrivelse
8876097
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
4 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
2,6 kg
Sagblad diameter:
136 mm
Sagblad hulldiameter:
20 mm
Brukerfordeler:
Lett å håndtere takket være godt design og liten størrelse. Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere. Sikkerhetsbryter for å hindre uønsket start. LED-arbeidsbelysning. Luftkjølt intelligent ladesystem.
Tekniske spesifikasjoner:
Maks skjæredybde ved 90° 51 mm
Turtall (min-1) 3600
Batterier BL1840
Batteribeskyttelse
Li-ion batteri 18V
2x 4,0Ah (72Wh)
Bladdiameter 136 mm
Senterhull 20 mm
Koffert (plast)
Vekt 2,6 kg
Dimensjoner (LxBxH) 348 x 180 x 201 mm


