Makita - METALSIRKELSAG DCS552Z 18V - DCS552Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Vekt inkludert batteripakke - 2,7 kg
Sagblad diameter - 136 mm
Skjæredybde (90°) - 50,5 mm
Antall medleverte batterier - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0088381865647
Elnummer
8879696
Leverandørens varenummer
DCS552Z
Typebeskrivelse
8879696
Nominell spenning:
18 V
Vekt inkludert batteripakke:
2,7 kg
Sagblad diameter:
136 mm
Skjæredybde (90°):
50,5 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2,4 kg
Sagblad hulldiameter:
20 mm
Skjæredybde (45°):
0 mm
Maks gjæringsvinkel:
0 °
Tomgangsturtall:
3600 1/min
Lengde:
348 mm
Bredde:
196 mm
Høyde:
203 mm
DCS552 er en kraftig sirkelsag med en effektiv oppsamlingsløsning for metallspon. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning., Brukerfordeler:
For el-, rør-, ventilasjons- og takplatemontører.
Gnistfri kapping i metall.
LED-arbeidsbelysning.
Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah).