Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - Momentskrutrekker 7,2V - DF010DSE

VIX
KopierKopier
Makita - Momentskrutrekker 7,2V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 7,2 V

  • Batterikapasitet - 1 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 550 kg

  • Tomgangsturtall 1. gir - 0...200 1/min

  • Maks. dreiemoment - 5,6 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381091060

Elnummer

8809950

Leverandørens varenummer

DF010DSE

Typebeskrivelse

Oppladbar m/ 2 batt

Nominell spenning:

7,2 V

Batterikapasitet:

1 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

550 kg

Tomgangsturtall 1. gir:

0...200 1/min

Maks. dreiemoment:

5,6 Nm

Batteridrill for gipsskruer:

nei

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Tomgangsturtall 2. gir:

0...650 1/min

Tomgangsturtall 3. gir:

0...0 1/min

Dreiemomentinstilling:

36...56 Nm

Passer til magasinskruer:

nei

Lengde:

279 mm

Bredde:

43 mm

Høyde:

43 mm

Skrutrekker mini 7,2V m/lader