Utgått

Makita - Multikutter 18V sett Multikutter 18V 2batt/lader - BTM50RFE

VIX
KopierKopier
Makita - Multikutter 18V sett Multikutter 18V 2batt/lader

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381631198

Elnummer

8835861

Leverandørens varenummer

BTM50RFE

Typebeskrivelse

8835861

Effektivt multiverktøy.



Brukerfordeler:

Variabel hastighetskontroll. Bladet pendler 1,6 grader både til
høyre og venstre. Varsellampe indikerer når det er lite strøm på batteri. Mykstart for tryggere arbeid. Ergonomisk utformet og godt, gummibelagt og sikkert grep.



Tekniske spesifikasjoner:

Ca ladetid 22 min

Li-ion batteri 18V

2x 3,0Ah (54Wh)

Batteribeskyttelse

Batteri 194204-5

Batterier BL1830

Svingninger (spm) 6000 - 20000 min-1

Oscillering 2 x 1,6 °

Pad størrelse (trekant) 93 x 93 x 93 mm

Koffert (plast)

Vekt 2,0 kg

Dimensjoner (LxBxH) 324 x 80 x 122 mm