Makita - Multiverktøy 320W TM3010CX2J - TM3010CX2J
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 320 W
Svigningsfrekvens - 20000 1/min
Baseplatehjørne jigg - 93 mm
Verktøyfesting - Andre
Maskinvekt - 1,7 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381651233
Elnummer
8876714
Leverandørens varenummer
TM3010CX2J
Typebeskrivelse
8876714
Vurdert strømforbruk:
320 W
Svigningsfrekvens:
20000 1/min
Baseplatehjørne jigg:
93 mm
Verktøyfesting:
Andre
Maskinvekt:
1,7 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Lengde:
283 mm
Bredde:
68 mm
Høyde:
87 mm


