Makita - Muttertrekker 18V DTW301Z (ku Makita - DTW300Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Antall medleverte batterier - 0
Vekt inkludert batteripakke - 1,8 kg
Maks. dreiemoment - 580 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0088381898102
Elnummer
8879776
Leverandørens varenummer
DTW300Z
Typebeskrivelse
8879776
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Antall medleverte batterier:
0
Vekt inkludert batteripakke:
1,8 kg
Maks. dreiemoment:
580 Nm
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,5 kg
Slag:
4000 1/min
Verktøyfesting:
1/2" utvendig firkant
Rotasjonshastighet ved tomgang:
1000...3200 1/min
Lengde:
144 mm
Bredde:
81 mm
Høyde:
246 mm
Tekniske spesifikasjoner
Spenning: 18 V
Spenning: LXT
Maks moment (Nm): 100 / 160 / 210 / 330 Nm
Turtall: 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min¹
Slagtall: 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min¹
Pipeinnfestning: 1/2 "
Kapasitet bolt: M10 - M20
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet: M10 - M16
Lydnivå (LWA): 108 dB(A)
Lydnivå (LpA): 97 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor): 3 dB(A)
Vekt med batteri: 1,5 - 1,8 kg
Produkt dimensjon (L x B x H): 144 x 81 x 246 mm
Børsteløs motor
Maks løsnemoment: 580 Nm
Vibrasjonsverdi, Slagtiltrekning ved maks kapasitet: 12,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Slagtiltrekning ved maks kapasitet: 1,5 m/sec²
Maks utgangseffekt: 420 W


