Makita - Overfres RT0700CX5J 710W Makita - RT0700CX5J
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 710 W
Rotasjonshastighet ved tomgang - 10000...30000 1/min
Maks. Fresedybde - 40 mm
Spennhylse diameter - 6...8 mm
Vekt - 1,8 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
088381647106
Elnummer
8876297
Leverandørens varenummer
RT0700CX5J
Typebeskrivelse
8876297
Vurdert strømforbruk:
710 W
Rotasjonshastighet ved tomgang:
10000...30000 1/min
Maks. Fresedybde:
40 mm
Spennhylse diameter:
6...8 mm
Vekt:
1,8 kg
Spenning:
230 V
Lengde:
395 mm
Bredde:
300 mm
Høyde:
320 mm


