Makita - Platesaks 18V Platesaks 18V (kun maskin) - DJS161Z

VIX
KopierKopier
Makita - Platesaks 18V Platesaks 18V (kun maskin)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 0 W

  • Maks materialstyrke i stål 400 N/mm² - 1,6 mm

  • Maks materialstyrke i aluminium 250 N/mm² - 2,5 mm

  • Starthull diameter - 0 mm

  • Klippesporbredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381672078

Elnummer

8876103

Leverandørens varenummer

DJS161Z

Typebeskrivelse

8876103

Vurdert strømforbruk:

0 W

Maks materialstyrke i stål 400 N/mm²:

1,6 mm

Maks materialstyrke i aluminium 250 N/mm²:

2,5 mm

Starthull diameter:

0 mm

Klippesporbredde:

0 mm

Spenning:

18 V

Frekvensområde:

0...0 Hz

Strømstyrke:

5 A

Maks materialstyrke i stål 600 N/mm²:

1,2 mm

Maks materialstyrke i stål 800 N/mm²:

0 mm

Minste radius:

250 mm

Klippehastighet:

0 m/min

Slaghastighet uten motstand:

0...4300 1/min

Maskinvekt:

2,2 kg

Rett design på platesaksen gir god kontroll og gjør den lett å manøvrere i lette kuttearbeider. Svingradius 250mm. Høy presisjon. Elektrisk strømovervåking med varsellampe. Anti-omstart funksjon med varsellampe. Varsellampe indikerer når det er lite strøm på batteri. Z-modellen leveres uten batteri, lader og koffert.