Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - Radio DAB+ DMR110 Makita - DMR110

VIX
KopierKopier
Makita - Radio DAB+ DMR110 Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • DAB+ - Ja

  • Farge - Grønn

  • Klokkeradio - nei

  • CD-spiller - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

088381827898

Elnummer

8835968

Leverandørens varenummer

DMR110

Typebeskrivelse

8835968

Modell / utførelse:

Andre

DAB+:

Ja

Farge:

Grønn

Klokkeradio:

nei

CD-spiller:

nei

Type indikering:

Digital

Internett radio:

nei

KW (korbølge):

nei

LW (langbølge):

nei

MW (mellombølge):

nei

FM:

Ja

RDS:

Ja

Med strømforsyning:

nei

Markedets mest solgte håndverkerradio! Robust DAB+radio for byggeplassen. Genial på jobben eller i garasjen. AUX-inngang og LCD-skjerm. Fungerer med 7,2 – 18V batterier, også de nye 10,8V slide-in-batteriene, eller medfølgende strømadapter. Radioen leveres uten batteri og lader.