Makita - Radio DAB+ og BT DMR112 - DMR112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
DAB+ - Ja
Farge - Grønn
Klokkeradio - nei
CD-spiller - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381870160
Elnummer
8879695
Leverandørens varenummer
DMR112
Typebeskrivelse
8879695
Modell / utførelse:
Andre
DAB+:
Ja
Farge:
Grønn
Klokkeradio:
nei
CD-spiller:
nei
Type indikering:
Digital
Internett radio:
nei
KW (korbølge):
nei
LW (langbølge):
nei
MW (mellombølge):
nei
FM:
Ja
RDS:
Ja
Med strømforsyning:
Ja
Kraftig og fin stereolyd. LCD skjerm med mulighet for tekstinformasjon fra DAB sendinger, antenne som kan legges ned under håndtaket ved transport, IP64 klassifisering på støv og vannbeskyttelse, to 89mm høyttalere og bærehåndtak. Gir opp til 33 timer spilletid med 18V 6,0Ah batteri.,
Brukerfordeler:, Fungerer med Makita Li-ion batterier 7,2V-18V eller strømadapter.
AUX-inngang.
LCD-display
Sprutsikker med vann i opp til 5 minutter.
Bluetooth


