Makita - Sagbenk for kapp- og gjæresag - 194943-7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 660 mm
Dybde - 2750 mm
Med brems - nei
Sammenleggbar - Ja
Med skuff - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381345705
Elnummer
8835820
Leverandørens varenummer
194943-7
Typebeskrivelse
Sagbenk for kapp- og gjæresag. pro
Bredde:
660 mm
Dybde:
2750 mm
Med brems:
nei
Sammenleggbar:
Ja
Med skuff:
nei
Antall skuffer:
0
Veggmontering:
nei
Sagbenk med hjul. Fjærbelstet mekanisme for enkel justering av arbeidshøyde i fem trinn. Lange justerbare matrialstøtter.Sag kan være påmontert under transport.