Makita - SAGBLAD 136x20 30T METALL SAGBLAD FOR METALL KUTTING - B-10615
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sagblad diameter - 136 mm
Kant høyde - 20 mm
Egnet for kunststoff - nei
Egnet for metall - Ja
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381346689
Elnummer
8835894
Leverandørens varenummer
B-10615
Typebeskrivelse
8835894
Sagblad diameter:
136 mm
Kant høyde:
20 mm
Egnet for kunststoff:
nei
Egnet for metall:
Ja
Type låsefunksjon:
Ja
Antall tenner:
30
Sagblad tykkelse:
1,5 mm
Kuttbredde:
1,5 mm
Spesialdesignet sagblad for Makita metallsirkelsag BCS550
Dimensjoner:
Diameter:136mm, senterhull: 20mm, tannbredde: 1,5mm (30stk. presisjonsslipte wolframtenner)
Perfekt for byggeplassen da kuttingen forløper uten gnister eller varmegang i materialet.
Dimensjoner:
Diameter:136mm, senterhull: 20mm, tannbredde: 1,5mm (30stk. presisjonsslipte wolframtenner)
Perfekt for byggeplassen da kuttingen forløper uten gnister eller varmegang i materialet.


