Makita - Sagblad Alu 260X30MM 100T Makita - B-09662
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sagblad diameter - 260 mm
Kant høyde - 1 mm
Egnet for kunststoff - Ja
Egnet for metall - Ja
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
088381337700
Elnummer
8876279
Leverandørens varenummer
B-09662
Typebeskrivelse
8876279
Sagblad diameter:
260 mm
Kant høyde:
1 mm
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for metall:
Ja
Type låsefunksjon:
nei
Antall tenner:
100
Sagblad tykkelse:
10 mm
Utmerket skjæreytelse i aluminium, kopperstenger, bronse, plast og laminert tre. Ultra-fint kutt.