Makita - Sagbord DEAWST06 - DEAWST06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 2550 mm
Dybde - 750 mm
Med brems - nei
Sammenleggbar - Ja
Med skuff - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381442091
Elnummer
8876138
Leverandørens varenummer
DEAWST06
Typebeskrivelse
8876138
Bredde:
2550 mm
Dybde:
750 mm
Med brems:
nei
Sammenleggbar:
Ja
Med skuff:
nei
Antall skuffer:
0
Veggmontering:
nei
Sammenleggbart sagbord til kapp- og gjærsager. Enkelt å trille eller bære med seg.
Brukerfordeler:
Sagen kan stå påmontert under transport. Lang og justèrbar materialstøtte. Justerbare ben for ujevnt underlag. Tekniske spesifikasjoner:
Netto vekt 16 kg, dimensjoner (LxBxH) 1150-2550x750x850mm.
Brukerfordeler:
Sagen kan stå påmontert under transport. Lang og justèrbar materialstøtte. Justerbare ben for ujevnt underlag. Tekniske spesifikasjoner:
Netto vekt 16 kg, dimensjoner (LxBxH) 1150-2550x750x850mm.


