Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - SDS+ Spissmeisel 250mm P-25068 - P-25068

VIX
KopierKopier
Makita - SDS+ Spissmeisel 250mm P-25068

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Spissmeisel

  • Form - Andre

  • Meiselbredde - 1 mm

  • Total lengde - 250 mm

  • Verktøyfesting - SDS-plus

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381951975

Elnummer

8835827

Leverandørens varenummer

P-25068

Typebeskrivelse

SDS+ Spissmeisel 250mm

Modell / utførelse:

Spissmeisel

Form:

Andre

Meiselbredde:

1 mm

Total lengde:

250 mm

Verktøyfesting:

SDS-plus

SDS+ Spissmeisel 250mm

Makita

Et Makita-produkt

Oppdag Makita-serien