Makita - Selvmatende fresebor 25mm - D-29935

VIX
KopierKopier
Makita - Selvmatende fresebor 25mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 25 mm

  • Festesystem - Sekskantfatning

  • Type låsefunksjon - Ja

  • Egnet for stål - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381348485

Elnummer

8837699

Leverandørens varenummer

D-29935

Typebeskrivelse

8837699

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

25 mm

Festesystem:

Sekskantfatning

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

nei

Egnet for fliser:

nei

Egnet for keramikk:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

nei

Skaftform:

Andre

Antall skjæreblader:

1

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

nei

Skjæreretning:

Høyre

Skjæremateriale:

Andre

Selvmatende trebor: Selvmatende bor er 10 ganger raskere enn hullsag.
Det anbefales sterke maskiner for disse typer bor, som f.eks. DP4003 og DS4011.
Boret etterlater ingen treplugg som f.eks hullsager.