Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Makita - Selvmatende fresebor 28mm - D-29957

VIX
KopierKopier
Makita - Selvmatende fresebor 28mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Slagkraft - 0 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381348508

Elnummer

8840667

Leverandørens varenummer

D-29957

Typebeskrivelse

8840667

Betjeningsmåte:

Andre

Slagkraft:

0 kN

Selvmatende trebor: Selvmatende bor er 10 ganger raskere enn hullsag.
Det anbefales sterke maskiner for disse typer bor, som f.eks. DP4003 og DS4011.
Boret etterlater ingen treplugg som f.eks hullsager.