Makita - Selvmatende fresebor 32mm - D-29963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 32 mm
Festesystem - Sekskantfatning
Type låsefunksjon - Ja
Egnet for stål - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381348515
Elnummer
8840689
Leverandørens varenummer
D-29963
Typebeskrivelse
8840689
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
32 mm
Festesystem:
Sekskantfatning
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
nei
Skaftform:
Andre
Antall skjæreblader:
1
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
nei
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Andre
Det anbefales sterke maskiner for disse typer bor, som f.eks. DP4003 og DS4011.
Boret etterlater ingen treplugg som f.eks hullsager.