Makita - Sirkelsag 10,8V HS301DZ Makita - HS301DZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 10,8 V
Batterikapasitet - 0 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,7 kg
Sagblad diameter - 85 mm
Skjæredybde (90°) - 25,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381804943
Elnummer
8822483
Leverandørens varenummer
HS301DZ
Typebeskrivelse
8822483
Nominell spenning:
10,8 V
Batterikapasitet:
0 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
1,7 kg
Sagblad diameter:
85 mm
Skjæredybde (90°):
25,5 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,6 kg
Sagblad hulldiameter:
15 mm
Skjæredybde (45°):
16,5 mm
Maks gjæringsvinkel:
45 °
Tomgangsturtall:
1500 1/min
Lengde:
331 mm
Bredde:
170 mm
Høyde:
155 mm