Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - Sirkelsag 10,8V Sirkelsag 10,8V (kun maskin) - HS300DZ

VIX
KopierKopier
Makita - Sirkelsag 10,8V Sirkelsag 10,8V (kun maskin)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 10,8 V

  • Vekt inkludert batteripakke - 1,5 kg

  • Sagblad diameter - 85 mm

  • Skjæredybde (90°) - 26 mm

  • Skjæredybde (45°) - 17 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381611930

Elnummer

8876108

Leverandørens varenummer

HS300DZ

Typebeskrivelse

8876108

Nominell spenning:

10,8 V

Vekt inkludert batteripakke:

1,5 kg

Sagblad diameter:

85 mm

Skjæredybde (90°):

26 mm

Skjæredybde (45°):

17 mm

Kompakt 10,8V minisirkelsag


Brukerfordeler:

Sagedybde opp til 25,5mm.

Kan vinkles 45°.

Utblås som holder sagelinjen ren og lett å se.

Godt grep gir en stabil og sikker arbeidsstilling.

Z-modell - leveres uten batteri og lader.


Tekniske spesifikasjoner:

Li-ion batteri 10,8V

Turtall (min-1) 1400

Maks skjæredybde ved 90° 25,5 mm

Maks skjæredybde ved 45° 16,5 mm

Bladdiameter 85 mm

Senterhull 15 mm

Sagblad

Helningsvinkel 45 °

Vekt 1,5 kg

Dimensjoner (LxBxH) 300 x 170 x 154 mm